Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Getriebeöl-Verlust Stop 50ml 1042 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1042
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1042
EAN/GTIN:
     4100420010422
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl-Verlust-Stop

Beschreibung:

Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

Einsatzgebiet:

Für Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.
Hinweis: Nicht geeignet für DSG-, Automatikgetriebe sowie Differentiale und Motorräder mit in Ölbad laufender Kupplung (Nasskupplung).


Anwendung:

Eine Tube ist ausreichend bis 1 l Getriebeöl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Um Erfolg sicherzustellen, bei jedem Getriebeölwechsel erneut zugeben.
Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr.
Verhindert Ölverlust von Schalt- und Differentialgetrieben. Schützt Kupplungen vor Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand. Anwendung: 1 Tube ausreichend bis 1 l Getriebeöl. Zugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt und bei jedem Getriebeölwechsel. Nicht für Automatikgetriebe geeignet! Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Tube Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
50 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,06 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: 1042
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 11,20*
9 Tage
900
12
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 13,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 14,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.