Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Autonaturleder 1 Stk 282621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282621-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1596
EAN/GTIN:
     4100420015960
Suchbegriffe:
Autopflegetuch
autopflegetuch
LIQUI MOLY Autonaturleder 1 Stk Trangegerbtes, weiches und extrem saugfähiges Auto und Fensterleder. Glas, Chrom und Lack werden streifenfrei gereinigt. Nicht nass in einen Beutel stecken oder Hitze und Sonne aussetzen. kratzerfreie Verarbeitung hervorragende Saugfähigkeit streifenfreie Reinigung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
204.00 mm
WIDTH GRO:
315.00 mm
DEPTH GRO:
119.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 12,30*
1
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,51*
Lager 4445
750
10
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,98*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.