Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Autonaturleder 1Stk 1596 Verpackungseinheit = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1596
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1596
EAN/GTIN:
     4100420015960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autopflegetuch
autopflegetuch

Beschreibung:

Trangegerbtes, weiches und extrem saugfähiges Auto und Fensterleder. Glas, Chrom und Lack werden streifenfrei gereinigt. Nicht nass in einen Beutel stecken oder Hitze und Sonne aussetzen.

Einsatzgebiet:

Für Reinigungsarbeiten im Kfz-Bereich sowie im Haushalt.

Anwendung:

Gereinigte Oberfläche mit dem nassen und gut ausgewringtem Autonaturleder trocknen. Das Autonaturleder mehrfach in klarem, warmem Wasser ausspülen. Zum Reinigen des Leders ist ausschließlich Kernseife zu verwenden.

Zum Abledern aller Glas-, Spiegel-, Chrom- und Lackflächen. Besonders saugfähig. Reinigt flusenfrei und ohne Schlieren.


Natur Produkt. Für klares Wasser. Auch im Haushalt einsetzbar. Am Besten arbeitet das Leder, wenn es nur leicht angefeuchtet wird. Vor- und nach dem Gebrauch mit lauwarmem Wasser auswaschen und auswringen. Bei Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung des Leders mit Kernseife. Nach Gebrauch das Leder in Form ziehen und trocknen lassen. Keiner direkten Hitze oder Sonne aussetzen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
10 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Beutel Kunststoff mit Eurolochung Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 Stk Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,073 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: 1596
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 12,30*
1
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,51*
9 Tage
750
10
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,98*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.