| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281322-YY Herst.-Nr.: BT034901 EAN/GTIN: 4042146777947 |
| |
|
| | |
| BRILLIANT TOOLS Schraubendreher TORX, T6 nach DIN/ISO gefertigt durchgehend vergütete Klinge ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten Querloch zur Aufhängung oder zur Kombination mit zusätzlichem Hebel Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 45.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,27* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,34* | € 2,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,48* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,18* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|