Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Teleskoplader Typ KTH-K, Reichweite bis 1.825 mm, TK 281184-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281184-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KTH-K 5,0, LACKIERT, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462066540
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Bauer® Teleskoplader Typ KTH-K, Reichweite bis 1.825 mm, TK bis 5.000 kg, RAL 2000 gelborange Gabelstapler bei Bedarf zum komfortablen Kran mit Auszieharm umrüsten: Der Teleskoplader Typ KTH-K mit einer Reichweite bis 1.825 mm bietet sich dafür als teleskopier- und höhenverstellbares Modell an. Vergrößert Gabelstapler-Reichweite Höhenverstellbar und mit Steckbolzen gesichert 15°-, 30°- und 45°-Winkel einstellbar Mit Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Positionen Längenfixe Version Tragkraft = 5.000 kg Einfahrtaschen Außenabstand = 534 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 166 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 184 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 84 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 184 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
534 mm
Eigengewicht:
184 kg
Einfahrtaschen Innenabstand:
166 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Tragkraft:
5000 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
184 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
84 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2050.00 mm
WEIGHT GRO:
184.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Teleskoplader und Lastarme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,31*
€ 1.504,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,37*
€ 1.504,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,07*
€ 1.549,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.509,41*
€ 1.595,50*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.724,78*
€ 1.822,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,68*
€ 2.168,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,41*
€ 2.156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,39*
€ 2.099,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,61*
€ 2.068,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,78*
€ 2.052,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.