Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Mini-Sammelbehälter, Volumen 0,37 m³, RAL 5012 lichtb 281078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281078-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 400, LACKIERT, RAL 5012 LI
EAN/GTIN:
     4052462067776
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Bauer® Mini-Sammelbehälter, Volumen 0,37 m³, RAL 5012 lichtblau Feste Materialien platzsparend sammeln und entsorgen: Dafür bringt der 3-fach stapelbare Mini-Sammelbehälter mit Einfahrbügeln max. 750 kg Tragkraft mit. Die Entriegelung der Bodenklappe erfolgt komfortabel via Zugseil vom Staplersitz aus. Inkl. Sicherungskette gegen ungewolltes Abrutschen und Auskippen. Platzsparende Ausführung, 3-fach stapelbar Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz Klappboden schließt beim Aufsetzen selbstständig Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Tragkraft max.: 750 kg Wahlweise lackiert oder verzinkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Zugseil Behälter Volumen = 0,37 m³ Tragkraft = 750 kg Länge = 1.000 mm Breite = 1.200 mm Höhe = 625 mm Unterbau = Stützfüße Einfahrtaschen Außenabstand = 495 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Eigengewicht = 109 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.37 m³
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
109 kg
Höhe:
625 mm
Länge:
1000 mm
Unterbau:
Stützfüße
Tragkraft:
750 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
495 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
160 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Zugseil\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
175 mm
HEIGHT GRO:
625.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 595,63*
€ 728,23*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,08*
€ 767,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,24*
€ 768,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,56*
€ 774,63*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,18*
€ 853,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,77*
€ 1.015,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,77*
€ 1.004,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,63*
€ 978,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.