Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper mit Radausstattung und Schiebebügel, 550 281038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281038-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KS 550, LACKIERT, RAL 6011 RES
EAN/GTIN:
     4052462048430
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper mit Radausstattung und Schiebebügel, 550 l, RAL 6011 resedagrün 1.000 kg Schüttgut flexibel transportieren und abkippen: mit dem Muldenkipper inkl. Radausstattung und Schiebebügel. Die lackierte Stahlkonstruktion mit Zugseilentriegelung kann per Stapler oder manuell verfahren werden. Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Schüttgütern Radausstattung und Schiebegriff für einfachen manuellen Transport Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler Kippbar gelagerte Mulde mit Zugseilentriegelung Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Robuste Stahlkonstruktion, lackiert Tragfähigkeit: 1.000 kg In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Zugseil Behälter Volumen = 550 l Tragkraft = 1000 kg Länge = 1250 mm Breite = 1200 mm Höhe = 1170 mm Unterbau = Einfahrtaschen Rollen Einfahrtaschen Außenabstand = 500 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 100 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 120 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
550 l
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
120 kg
Höhe:
1170 mm
Länge:
1250 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen\;Rollen\;
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
500 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen\;Zugseil\;
Einfahrtaschen Innenabstand:
100 mm
HEIGHT GRO:
1165.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,11*
€ 915,31*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,45*
€ 915,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,87*
€ 979,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,62*
€ 983,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,57*
€ 987,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,33*
€ 1.089,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,79*
€ 1.080,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,98*
€ 1.045,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,00*
€ 1.019,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,45*
€ 979,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.