Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Sammelbehälter-System Typ SBS, Volumen 0,5 m³, feuerv 280994-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-280994-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SBS 500, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462028630
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter
Bauer® Sammelbehälter-System Typ SBS, Volumen 0,5 m³, feuerverzinkt Feste Materialien effizient aufbewahren und transportieren: Dafür bringt das Sammelbehälter-System Typ SBS bis zu 2.250 kg Tragkraft mit. Die robuste, 3-fach stapelbare Stahlblechkonstruktion kann wahlweise per Gabelstapler oder Kran bewegt werden. Robuste Stahlblechkonstruktion, 3-fach stapelbar Mit Einfahrtaschen und Kranhaken Tragkraft max.: 2.250 kg Passender Transportwagen separat bestellbar Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behälter Volumen = 0,5 m³ Tragkraft = 500 kg Länge = 600 mm Breite = 1200 mm Höhe = 850 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 1006 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 616 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 195 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 134 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.5 m³
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
134 kg
Höhe:
850 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
500 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
1006 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
195 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
616 mm
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
134.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter 500l, Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,71*
€ 506,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 508,65*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,20*
€ 537,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,64*
€ 538,43*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 603,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,50*
€ 718,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,26*
€ 711,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,42*
€ 696,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.