Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille 530 x 400 mm 15er SE 279097-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279097-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     710203
EAN/GTIN:
     4005546700151
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage rot
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille 530 x 400 mm 15er SET DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot Rutschfeste und elastische Schreibfläche.Produktdetails: Maße: 530 x 400 mm (B x H)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
1.740350 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, durable schreibtischauflage, Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,69*
€ 137,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,08*
€ 136,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,61*
€ 130,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,52*
€ 119,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,72*
€ 104,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.