Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Bithalter, 7 Löcher, 150x35mm 263099-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-263099-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     860.0887
EAN/GTIN:
     4042146195161
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
ks tools bithalter
bit halter
KS TOOLS Bithalter, 7 Löcher, 150x35mm passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm inklusive Fixierschraube Grundplattenstärke 1,5 mm verzinkt Stahlblech
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
68.00 mm
WIDTH GRO:
49.00 mm
DEPTH GRO:
153.00 mm
WEIGHT GRO:
.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 19,90*
ab € 5,14*
€ 7,42*
5 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,53*
8 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,67*
1
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,67*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.