Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-256720-YY Herst.-Nr.: 151.4280 EAN/GTIN: 4042146711323 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T55, Violett extra lange Ausführung DIN ISO 2936 mit Kugelkopf am langen Ende ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben jede Schlüsselweite mit Farbcode durchgehend gehärtet matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .236000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,14* | € 8,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,52* | € 12,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,44* | € 13,39* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 11,49* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|