Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-247483-YY Herst.-Nr.: 500.8096 EAN/GTIN: 4042146280195 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Werkstatt-Auftragstasche DIN A4, schwarz aus Klarsichtfolie mit Einriss-Schutz hochwertig verarbeitet und dient der sauberen und geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere Schlüssel- und Zulassungsfach mit Klettverschluss die Vorderseite aus Klarsichtfolie macht die Arbeitspapiere ohne Entnahme lesbar die verstärkte Rückseite kann gleichzeitig als Schreibunterlage genutzt werden stabile Ausführung mit Hängekordel, dient auch als Schreibunterlage Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 333.00 mm | DEPTH GRO: | 242.00 mm | WEIGHT GRO: | .190000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 3,76* | € 6,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 7,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 7,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 7,71* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|