Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8096 Herst.-Nr.: 500.8096 EAN/GTIN: 4042146280195 |
| |
|
| | |
| - aus Klarsichtfolie mit Einriss-Schutz
- hochwertig verarbeitet und dient der sauberen und geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere
- Schlüssel- und Zulassungsfach mit Klettverschluss
- die Vorderseite aus Klarsichtfolie macht die Arbeitspapiere ohne Entnahme lesbar
- die verstärkte Rückseite kann gleichzeitig als Schreibunterlage genutzt werden
- stabile Ausführung mit Hängekordel, dient auch als Schreibunterlage
Weitere Informationen: | | Breite B: | 240.0 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 190 g | Größe: | DINA4 | Herstellernummer: | 500.8096 | Gesamtlänge L in mm: | 340.0 mm | Material1: | Kunststoff | Variantenartikel: | 500.8095 | Zubehör: | mit Schlüsseltasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 3,75* | € 6,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 7,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,23* | € 8,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,29* | € 11,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,07* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|