| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-246009-YY Herst.-Nr.: 39820 EAN/GTIN: 4003482398203 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wassermelder WATER 2060 Der Wassermelder Water 2060 ist ein Sensor der BURGprotect Alarm-Serie. Die zuverlässige Alarmauslösung bei Wassereinbruch ist eine sinnvolle Erweiterung Ihrer Alarmanlage. Mit seiner langen Batterielebensdauer sowie Meldung bei niedrigem Batteriestand ist er eine praktische Erweiterung zum BURGprotect Alarm-System. Alarmmeldung bei zu hohem Wasserstand Geeignet als Überlaufwarnmelder (Regenwasser) oder Wassereinbruchmelder (Keller) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 110.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 24.00 mm | WEIGHT GRO: | .098000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,11* | € 66,52* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 49,82* | € 66,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|