Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Reinigungsschaum Orange Mechanic, entfettend, 4 245600-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245600-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     43495882000104
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
A.M.P.E.R.E. Reinigungsschaum Orange Mechanic, entfettend, 400 ml, 12 Stk/VE Mit dem Reinigungsschaum Orange Mechanic entfernen Sie Fett, Öl, Schlamm, Teer, schwarze Flecken auf Felgen etc. im Handumdrehen – egal ob von Metall, Aluminium, Edelstahl, Fliesen oder laminierten Oberflächen. Der Reinigungsschaum lässt sich leicht mit Wasser abspülen und hinterlässt einen angenehmen Orangenduft. Entfettender Reinigungsschaum Orange Mechanic Anwendbar auf allen Oberflächen Entfernt u. a. Fett, Öl, Teer, Bitumen, Insektenrückstände, Klebstoffreste Mit Zitrus-Extrakten für einen angenehmen Orangenduft Verläuft nicht und haftet auf senkrechten Flächen 12 Stk/VE
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
4.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 84,46*
€ 123,62*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,34*
€ 180,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,62*
€ 147,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,74*
€ 144,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 117,68*
€ 140,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,25*
€ 130,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,05*
€ 128,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,46*
€ 100,51
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,03834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5900422003281
ab € 14,33*
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,43*
Ähnlich
Moravia
267.20.224
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.