Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP mini, 24 V 244831-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244831-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     561026
EAN/GTIN:
     8429765128033
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP mini, 24 V Eine transportable Umfüllvorrichtung für Schmierstoffe zur Mitnahme im PKW, LKW oder auf dem Gabelstapler: Das bietet die SAMOA-HALLBAUER Elektropumpe EZP mini. Via Batterieklemmen verbinden Sie die selbstansaugende Zahnradpumpe für 60-/200-l-Gebinde schnell und einfach mit dem Fahrzeugmotor. Tragbare Elektropumpe mit Pumpenhalter für kurze Förderstrecken Für Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöle bis 700 cSt und Frostschutzkonzentrate Passend für 60- und 200-l-Gebinde Außenliegende Zahnräder Integrierter Ein-/Ausschalter mit Leuchtanzeige 1-Hand-Bedienung Trockenlaufsicher Pumpenkorpus aus robustem Stahlguss (IP55) Batterieklemmen als Motoranschluss Öldichtes Anschlusskabel mit Stecker – fertig verkabelt und sofort einsatzbereit Förderleistung: ca. 5 l/min Optional in 12-V- oder 24-V-Ausführung mit Zubehör erhältlich Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Gebinde 200-Liter-Gebinde Förderleistung = 5,6 l Medium = Hydrauliköl Getriebeöl Motorenöl Motor Anschluss = Batterieklemmen Motorleistung = 200 W Motor IP Schutzart = IP 55 Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Technische Eigenschaften = Anschluss Druckseite: 1/2" Anschluss Saugseite: 3/4"
Weitere Informationen:
Förderleistung:
5.6 l
Motorleistung:
200 W
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
Hydrauliköl\;Getriebeöl\;Motorenöl\;
Motor Anschluss:
Batterieklemmen
Motor IP Schutzart:
IP 55
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Gebinde\;200-Liter-Gebinde\;
Technische Eigenschaften:
Anschluss Druckseite: 1\/2\" Anschluss Saugseite: 3\/4\"
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
11.210000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 766,55*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,50*
€ 897,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,18*
€ 1.053,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,79*
€ 998,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,25*
€ 963,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,50*
€ 925,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.