Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Typ 7083-60, rechteckig, 40 Liter, zum 243848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243848-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7083-60 PV MOOSGRÜN
EAN/GTIN:
     4055091230252
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter Typ 7083-60, rechteckig, 40 Liter, zum Aufschrauben, mit Ascher, verzinkt, Ständer u. Haube in moosgrün Der rechteckige RENNER Abfallbehälter Typ 7083-60 mit 40-l-Fassungsvermögen zum Aufschrauben ist stabil zwischen Dach und Schiene verschweißt. Zur Abfallentnahme können Sie die Tür bequem seitlich entriegeln. Der korrosionsbeständig feuerverzinkte Müllbehälter inkl. Ascher lässt sich an Wänden oder Pfosten befestigen. Rechteckiger 40-Liter-Abfallsammler Typ 7083-60 mit Ascher, zum Aufschrauben Seitliches Entriegeln des Behälters Dach und Schiene miteinander verschweißt Für Wand- und Pfostenbefestigung geeignet Korrosionsfest verzinkt In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 885 mm Breite = 370 mm Tiefe = 320 mm Farbe = moosgrün RAL Farbe = RAL 6005 moosgrün Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 22 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
22 kg
Farbe:
moosgrün
Höhe:
885 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Tiefe:
320 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,45*
€ 578,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.