Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Typ 7044, rechteckig, 35 Liter, ohne A 243841-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243841-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7044-00 ANTHRAZITGRAU
EAN/GTIN:
     4055091229942
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter Typ 7044, rechteckig, 35 Liter, ohne Ascher, anthrazitgrau Der rechteckige RENNER Abfallbehälter Typ 7044 aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist stabil zwischen Dach und Schiene verschweißt. Für eine bequeme Abfallentnahme können Sie die Tür seitlich entriegeln. Der Müllbehälter lässt sich an Wänden oder Pfosten befestigen und ist optional mit oder ohne Ascher erhältlich. Abfallbehälter Typ 7044, rechteckig Seitliches Entriegeln des Behälters Dach und Schiene miteinander verschweißt Für Wand- und Pfostenbefestigung geeignet Optional mit oder ohne Ascher In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 35 l Behälteröffnung Länge = 140 mm Behälteröffnung Breite = 110 mm Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Universalhalterung = ja Montage = Wandmontage Höhe = 537 mm Breite = 388 mm Tiefe = 325 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
35 l
Breite:
388 mm
Eigengewicht:
15 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
537 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
325 mm
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
110 mm
Behälteröffnung Länge:
140 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Wandmontage
Universalhalterung:
ja
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.