| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243699-YY Herst.-Nr.: 11286 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennwand für CEMO Streugutbehälter Go-Box 70 1 Streugut ist gut – 2 Streugüter sind besser: Mit der einfach einsetzbaren Trennwand für den CEMO Streugutbehälter Go-Box schaffen Sie 2 Kammern im Streuwagen. So können Sie z. B. Bindemittel und Streusalz in einem Wagen bereithalten und sich häufiges Wechseln der Streumittel sparen. Trennwand für CEMO Streugutbehälter Go-Box zum Aufbewahren zweier Streugüter Einfach einsetzbar in die Go-Box Nuten Bietet mehr Einsatzmöglichkeiten Austauschen der Streugüter entfällt Deckel Material = Verschluss Material = Behälter Material = Höhe = 400 mm Breite = 3 mm Tiefe = 320 mm Eigengewicht = 360 g Weitere Informationen: | | Breite: | 3 mm | Eigengewicht: | 360 g | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 320 mm | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter |
| | |
| |