Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke, station 242847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242847-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8016-20 PB - RAL 7016
EAN/GTIN:
     4055091230900
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke, stationär, pulverbeschichtet, anthrazitgrau Korrosionsbeständig, robust und platzsparend stapel- und lagerbar: Der RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke überzeugt durch eine stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech und einfaches Handling. Müllbeutel einspannen, Müllsackständer aufstellen und das nächste Festival, Konzert oder Sportevent kann kommen. Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke Gestell und Klemmring feuerverzinkt Geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und bei Großveranstaltungen Stapelbar Optional stationär oder verfahrbar (inkl. 3 hochwertiger Industrie-Stopprollen) Bodengitter als Stütze für Müllbeutel exklusiv erhältlich Behältertyp = Abfallsackständer Einsatzbereich = Betrieb Werkstatt Lager Deckel Typ = mit Griff Deckel Durchmesser = 430 mm Deckel Material = verzinktes Stahlblech Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = anthrazitgrau Deckel RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Einwurfklappe = handbetätigt Montage = Zum Aufstellen Durchmesser oben = 380 mm Höhe = 965 mm Breite = 520 mm Tiefe = 515 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Deckel Durchmesser:
430 mm
Deckel Farbe:
anthrazitgrau
Deckel Material:
verzinktes Stahlblech
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Deckel Typ:
mit Griff
Durchmesser oben:
380 mm
Eigengewicht:
9 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
965 mm
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
515 mm
Behältertyp:
Abfallsackständer
Einsatzbereich:
Betrieb\;Werkstatt\;Lager\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.