Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfos 242792-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242792-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7077-10 PB - RAL 7016
EAN/GTIN:
     4055091230184
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfostenbefestigung, anthrazitgrau Der RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10 zur Wand- oder Pfostenbefestigung bietet dank dreikantverriegelter Frontklappe Schutz vor Fremdzugriff. Beim Nachfüllen der Beutel kommt Ihnen die nach vorne schwenkbare Klappe zugute. Optional mit Piktogramm oder Aufkleber „Hundetoilette“ erhältlich. Hundekotbeutelspender zur Wand- und Pfostenbefestigung Frontklappe öffnet bequem nach vorn Einfaches Handling Mit Aufkleber Inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8 Höhe = 510 mm Breite = 315 mm Tiefe = 105 mm Farbe = anthrazitgrau RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Breite:
315 mm
Eigengewicht:
7 kg
Höhe:
510 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
105 mm
HEIGHT GRO:
510.00 mm
WIDTH GRO:
315.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Hundetoiletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.