Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO-CIRCLE Edelstahl-Pflegeöl E-NOX Care, 20-l-Kanister 242753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242753-YY
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     B02019
EAN/GTIN:
     4055091227764
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
BIO-CIRCLE Edelstahl-Pflegeöl E-NOX Care, 20-l-Kanister BIO-CIRCLE Edelstahl-Pflegeöl E-NOX Care ist ein reines, gebrauchsfertiges Schutz- und Pflegeöl für Edelstahl, Aluminium und Buntmetall. Das sehr ergiebige Edelstahlpflegeöl hinterlässt auf der Oberfläche einen leicht schimmernden Film, der feuchtigkeitsverdrängend wirkt. Nachfolgende Fingerabdrücke bleiben unsichtbar. BIO-CIRCLE Edelstahl-Pflegeöl E-NOX Care Gebrauchsfertiges Schutz- und Pflegeöl für Edelstahl, Aluminium und Buntmetall Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Witterungseinflüssen Langzeitschutz für Edelstahl innerhalb und außerhalb von Gebäuden Mit reinigungsaktiven Wirkstoffen VOC-frei Schimmernder Film schützt vor weiteren Verschmutzungen In verschiedenen Gebindegrößen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
18.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34039900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Wahl GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,21*
€ 627,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,15*
€ 613,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.