Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwingo Sicherheitspapierkorb „the firefighter“, 13 Liter, TÜ 242713-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242713-YY
Herst.-Nr.:
     Z1100516
EAN/GTIN:
     4012086026528
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Zwingo Sicherheitspapierkorb „the firefighter“, 13 Liter, TÜV-zertifiziert, mit Aluminium-Einsatz, beige Der TÜV-zertifizierte Zwingo Sicherheitspapierkorb „the firefighter“ mit 13 l Fassungsvermögen besteht aus schwer entflammbarem Spezial-Kunststoff. Im Falle eines Brandes fällt der Korb in sich zusammen und die Flammen im Inneren ersticken. Mit Aluminium-Einsatz als Bodenschutz vor Hitzeentwicklung. Präventiver Brandschutz für Büro und Betrieb Robust gefertigt aus schwer entflammbarem Kunststoff Mit nicht brennbarem Aluminium-Einsatz als Bodenschutz Flüssigkeitsdicht TÜV-zertifiziert Qualität „Made in Germany“ In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Sicherheitspapierkorb Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 13 l Innenbehälter Material = Aluminium Flüssigkeitsdicht = ja Abschließbar = nein Selbstschließend = nein Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = flammenlöschend Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 300 mm Durchmesser = 245 mm Farbe = beige Material = Kunststoff Eigengewicht = 840 g
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
13 l
Flüssigkeitsdicht:
ja
Innenbehälter Material:
Aluminium
Selbstschließend:
nein
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Sicherheitspapierkorb
Brandschutz:
flammenlöschend
Durchmesser:
245 mm
Eigengewicht:
840 g
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
beige
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
300 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
.836000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.