Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-242607-YY Herst.-Nr.: 267165 EAN/GTIN: 4055661024939 |
| |
|
| | |
| Nachfüll-Set für Notfall-Koffer, Universal Im Leckage-Fall wesentliches Equipment zum Beseitigen bzw. Begrenzen von Flüssigkeitsaustritt bereithalten: Das bietet Ihnen das Nachfüll-Set für den Notfall-Koffer. Mit zusätzlichen Schutzhandschuhen, Entsorgungsbeuteln, Schlangen und Matten sind Sie gut auf Unfälle mit Flüssigkeiten vorbereitet. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Nachfüll-Set für Notfall-Koffer Zum Beseitigen von Leckagen und Flüssigkeitsunfällen Inkl. Schutzhandschuhe für Anwender und Müllbeutel für gebrauchtes Bindevlies Schlangen und Matten dämmen Leckagen ein bzw. nehmen Flüssigkeit auf In verschiedenen Ausführungen u. a. für Öle oder Chemikalien erhältlich Technische Eigenschaften = Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Koffer, Ausführung Universal (für z.B. Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Petroleum und alle anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis) Weitere Informationen: | | Technische Eigenschaften: | Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set im Koffer\, Ausführung Universal (für z.B. Öle\, Benzin\, Diesel\, Lösungsmittel\, Petroleum und alle anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis) | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |