Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox XS-2 Basic für Lithium-Ionen-Akkus, 23 Liter 242586-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242586-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     261766
EAN/GTIN:
     4260613930040
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Mehrbereichsschaummittel
Transportbox XS-2 Basic für Lithium-Ionen-Akkus, 23 Liter In der Transportbox Basic mit UN-Zulassung transportieren Sie Lithium-Ionen-Akkus sicher und vorschriftsgemäß – egal ob intakt oder defekt. 24 Pyrobubbles®-Füllkissen bilden eine thermisch isolierende Schicht um den möglichen Brandherd. Zur Lagerung und zum Transport von intakten und defekten Lithium-Ionen-Akkus Für E-Bike-Akkus, Power Tools, Laptops, Automobile-Akkus etc. geeignet Schützt vor Thermal Runaway und exothermen Reaktionen Von -20 °C bis +80 °C einsetzbar (Lagertemperatur +15 °C bis +30 °C) Inkl. 24 PE-Füllkissen (Pyrobubbles®) Dauerhaft wiederverwendbar Einfache Handhabung Aus robustem Kunststoff gefertigt Mit UN-Zulassung In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Transportbehälter Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau Material = Kunststoff Höhe = 285 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Volumen = 23 l Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2 kg
Deckel gedämpft schließend:
nein
Höhe:
285 mm
Volumen:
23 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Breite:
400 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
285.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.