Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter CS 100, gelb, 100 Liter 242532-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter CS 100, gelb, 100 Liter 242532-YY
Artikel-Nr.:
     4445-242532-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     128303
EAN/GTIN:
     4055091226316
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter CS 100, gelb, 100 Liter Streusalz und -sand wettergeschützt lagern: im Streugutbehälter CS aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE). Dieser Kunststoff ist schlagfest, langlebig und dank korrosionsfreier Eigenschaften ein zuverlässiger Wetterschutz. Der Scharnierdeckel bietet einen einfachen Zugriff auf das Streumittel. Streugutbehälter CS zum Lagern von Sand oder Salz Aus witterungsbeständigem, korrosionsfreiem Polyethylen (PE) Schlagfest, langlebig, wartungsfrei Stabiler Deckel mit Scharnieren für schnellen Zugriff auf das Streugut Stapelbar Inhalt = 100 l Entnahmeöffnung = nein Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = Polyethylen (PE) Deckel Farbe = gelb Verschluss Typ = Deckel Verschluss Material = Selbstschließend = nein Behälter Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = gelb Staplertaschen = nein Höhe = 600 mm Breite = 720 mm Tiefe = 690 mm Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
gelb
Breite:
720 mm
Deckel Farbe:
gelb
Eigengewicht:
10 kg
Entnahmeöffnung:
nein
Höhe:
600 mm
Inhalt:
100 l
Staplertaschen:
nein
Tiefe:
690 mm
Behälter Material:
Polyethylen (PE)
Deckel Material:
Polyethylen (PE)
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Selbstschließend:
nein
Verschluss Typ:
Deckel
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.