Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox für Leuchtstoffröhren Länge 600 mm 242520-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242520-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     169481
EAN/GTIN:
     4055661018341
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Transportbox für Leuchtstoffröhren Länge 600 mm Licht ins Dunkel bringen: Mit der Transportbox für Leuchtstoffröhren gelingt das ganz einfach. Leichtes Polyethylen (PE) macht den Behälter mit Griff und Deckel angenehm transportabel. Gleichzeitig bietet der robuste Kunststoff einen zuverlässigen Schutz für die empfindlichen Leuchtstoffröhren. Kompakte Box mit Griff und Deckel zum sicheren Mitführen von Leuchtstoffröhren Auch für Lagerung und innerbetrieblichen Transport Aus leichtem und robustem Polyethylen (PE) Optionales Zubehör wie Haltewinkel, z. B. zum Einhängen an Gabelstaplern Behältertyp = Transportbehälter Deckel Material = Kunststoff Überdruckventil = nein Flammensperre = nein Fußpedal = nein Farbe = gelb Material = Kunststoff Höhe = 190 mm Breite = 210 mm Tiefe = 675 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Behältertyp:
Transportbehälter
Breite:
210 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Flammensperre:
nein
Fußpedal:
nein
Material:
Kunststoff
Tiefe:
675 mm
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
2.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.