Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke, verfahr 241204-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241204-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8016-10
EAN/GTIN:
     4040136801610
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke, verfahrbar, verzinkter Deckel Korrosionsbeständig, robust und platzsparend stapel- und lagerbar: Der RENNER Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke überzeugt durch eine stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech und einfaches Handling. Müllbeutel einspannen, Müllsackständer aufstellen und das nächste Festival, Konzert oder Sportevent kann kommen. Müllsackständer Typ 8016 für 120-l-Müllsäcke Gestell und Klemmring feuerverzinkt Geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und bei Großveranstaltungen Stapelbar Optional stationär oder verfahrbar (inkl. 3 hochwertiger Industrie-Stopprollen) Bodengitter als Stütze für Müllbeutel exklusiv erhältlich Behältertyp = Abfallsackständer Einsatzbereich = Betrieb Werkstatt Lager Deckel Typ = mit Griff Deckel Durchmesser = 430 mm Deckel Material = verzinktes Stahlblech Deckel Oberfläche = verzinkt Einwurfklappe = handbetätigt Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 3 Rollen Material = Hartgummi Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Montage = Zum Aufstellen Durchmesser oben = 380 mm Höhe = 1015 mm Breite = 545 mm Tiefe = 380 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
3
Breite:
545 mm
Deckel Durchmesser:
430 mm
Deckel Material:
verzinktes Stahlblech
Deckel Oberfläche:
verzinkt
Deckel Typ:
mit Griff
Durchmesser oben:
380 mm
Eigengewicht:
9 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
1015 mm
Rollen Material:
Hartgummi
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe:
380 mm
Behältertyp:
Abfallsackständer
Einsatzbereich:
Betrieb\;Werkstatt\;Lager\;
Einwurfklappe:
handbetätigt
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
545.00 mm
DEPTH GRO:
545.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.