Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube u. Ascher Typ 241187-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241187-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7092-10 PB
EAN/GTIN:
     4055091225692
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter mit abgeschrägter Haube u. Ascher Typ 7092, 70 Liter, anthrazit-eisenglimmer Der RENNER Abfallbehälter Typ 7092 mit abgeschrägter Haube inkl. Ständer zum Einbetonieren besticht durch vandalismushemmende Extras: Das Dreikantschloss ist geschützt im Ständer des Abfallsammlers integriert. Ein stabiles Guss-Scharnier verbindet die Tür mit dem Behälter und ermöglicht das ergonomische Entnehmen des Inneneinsatzes nach vorne. Stabiler Abfallbehälter Typ 7092 mit abgeschrägter Haube Vandalismushemmend dank Sicherheitsfeatures wie Schloss und Festmontage Inklusive Ständer zum Einbetonieren Dreikantschloss zugriffsgeschützt im Ständer integriert Tür schwenkt nach vorne Stabile Guss-Scharniere verbinden Tür und Behälter Einsatzbehälter ergonomisch entnehmbar In unterschiedlichen Ausführungen u. a. mit Ascher oder Beutelspender erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 70 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 1000 mm Breite = 475 mm Tiefe = 340 mm Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
70 l
Breite:
475 mm
Eigengewicht:
53 kg
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Tiefe:
340 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,98*
€ 927,25*
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.125,38*
€ 1.353,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,25*
€ 1.103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,57*
€ 1.093,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,45*
€ 1.022,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,68*
€ 971,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,98*
€ 898,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.