Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Mülltonne FS-OD, ohne Deckel, 60 Liter 241148-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241148-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2023-00
EAN/GTIN:
     4040136202301
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
RENNER Mülltonne FS-OD, ohne Deckel, 60 Liter Die RENNER Mülltonne FS-OD aus feuerverzinktem Stahlblech eignet sich für den Dauereinsatz – ob in der Industrie, im Gewerbe oder Privatbereich. Hierfür erfüllt die robuste Tonne aus nicht brennbarem Material die Norm DIN 4102 und EN 13501-1. Mülltonne FS-OD mit 2 stabilen Tragegriffen Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 Aus robustem feuerverzinktem Stahlblech Für Dauerbeanspruchung im industriellen, gewerblichen oder privaten Bereich Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Betrieb Werkstatt Behälter Volumen = 60 l Behälteröffnung Länge = 400 mm Behälteröffnung Breite = 400 mm Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 635 mm Breite = 490 mm Tiefe = 400 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 6,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
60 l
Breite:
490 mm
Eigengewicht:
6.8 kg
Höhe:
635 mm
Tiefe:
400 mm
Behälteröffnung Breite:
400 mm
Behälteröffnung Länge:
400 mm
Behältertyp:
Mülltonnen
Einsatzbereich:
Betrieb\;Werkstatt\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
490.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 90,36*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 81,21*
€ 107,93*
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 119,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 138,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 167,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021115
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.