Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 120 Liter 241107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241107-YY
Hersteller:
     E.K.H. Plauen
Herst.-Nr.:
     241107
EAN/GTIN:
     4055091226071
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 120 Liter, mit Rollen u. Öl-Ablassstutzen Ölhaltigen und heißen Müll sachgereicht und sicher sammeln: in der brandschutzgeprüften Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Vollstahl-Achsen und das stabile Fahrwerk mit laufruhiger Vollgummi-Bereifung gewährleisten ein einfaches Handling auch bei schwerer Befüllung. Zum Sammeln ölhaltiger Betriebsmittel und heißer Abfälle Brandschutzgeprüft mit Gutachten Galvanisch verzinkte Stahlachsen aus Vollmaterial Korrosionsgeschützt dank hochwertiger Tauchbad-Feuerverzinkung Temperaturbeständig, ölresistent und flüssigkeitsdicht Stabiles Fahrwerk für leichtes Manövrieren Laufruhige Vollgummi-Räder nach DIN EN 840 Griff am Deckel Verriegelungsleiste zur gängigen Schüttung am Müllfahrzeug Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Werkstatt Industrie Lager Produktion Behälter Volumen = 120 l Bügel/Griffe = ja Beständigkeit = temperaturbeständig korrosionsbeständig ölresistent Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 920 mm Breite = 568 mm Tiefe = 460 mm Farbe = silber Material = verzinkter Stahl Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
120 l
Breite:
568 mm
Eigengewicht:
23 kg
Bügel/Griffe:
ja
Höhe:
920 mm
Tiefe:
460 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Beständigkeit:
temperaturbeständig\;korrosionsbeständig\;ölresistent\;
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Werkstatt\;Industrie\;Lager\;Produktion\;
Farbe:
silber
Flüssigkeitsdicht:
ja
Material:
verzinkter Stahl
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
920.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ulrich Rieck & Söhne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,82*
€ 682,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,07*
€ 641,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,97*
€ 606,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.