Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 95 Liter 241091-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241091-YY
Hersteller:
     E.K.H. Plauen
Herst.-Nr.:
     241091
EAN/GTIN:
     4055091226002
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 95 Liter Heiße sowie ölhaltige Abfälle sicher und platzeffizient sammeln: in der Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech mit 95 l Fassungsvermögen. Korrosionsgeschützt, temperaturbeständig und ölresistent gefertigt, ist der Abfallbehälter besonders widerstandsfähig im täglichen Dauereinsatz. Robuster und langlebiger 90-l-Mülleimer aus feuerverzinktem Stahl Ideal geeignet für Nassräume, Kantinen oder die Chemie-/Lebensmittelindustrie Korrosionsgeschützt, temperaturbeständig und ölresistent Schmale, platzsparende Form Griff am Deckel Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Werkstatt Außenbereich Industrie Lager Produktion Behälter Volumen = 95 l Bügel/Griffe = ja Beständigkeit = temperaturbeständig korrosionsbeständig ölresistent Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 879 mm Breite = 560 mm Tiefe = 295 mm Farbe = silber Material = verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
95 l
Breite:
560 mm
Farbe:
silber
Bügel/Griffe:
ja
Höhe:
879 mm
Material:
verzinkter Stahl
Tiefe:
295 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Beständigkeit:
temperaturbeständig\;korrosionsbeständig\;ölresistent\;
Einsatzbereich:
Werkstatt\;Außenbereich\;Industrie\;Lager\;Produktion\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
HEIGHT GRO:
879.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
294.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ulrich Rieck & Söhne
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne stahl, blech tonne, mülltonne silber, Sicherheitsabfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.