Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Dreibock DW-200 mit Seilwinde, Stützenlänge min./max. 1. 240984-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240984-YY
Hersteller:
     WIMAG GmbH
Herst.-Nr.:
     144 200
EAN/GTIN:
     4055091266459
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
Alu-Dreibock DW-200 mit Seilwinde, Stützenlänge min./max. 1.180/1.880 mm, Gesamthub 5.000 mm, TK 200 kg Schweres Gerät und Material bei Kanal- und Werkstattarbeiten kontrolliert anheben oder absenken: Mithilfe der integrierten Seilwinde sorgt der Alu-Dreibock DW-200 für sicheren Material- und Gerätetransport bis 200 kg. Dank der einklappbaren Teleskopstützen lässt sich der leichte Dreibaum aus Aluminium bequem und platzsparend transportieren. Alu-Dreibock DW-200 mit Seilwinde für bis zu 5 m Gesamthub Für Geräte- und Materialtransport, z. B. bei Kanalarbeiten Aus leichtem Aluminium Einklappbare Teleskopstützen einfach transportabel Serienmäßig mit Fußspitzen (optional als Ausführung mit Gummi-Fußplatten) Tragkraft: 200 kg Tragkraft = 200 kg Höhe = 940 - 1580 mm Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
940 - 1580 mm
Material:
Aluminium
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Dreiböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 902,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,15*
€ 1.236,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,45*
€ 1.222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,12*
€ 1.166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,60*
€ 1.126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,05*
€ 1.073,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.