Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami Einsatzkästen-Set, 10 Stk/VE 233700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233700-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     FBLIT028000
EAN/GTIN:
     8057711390373
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten abs
einsatz kasten
Fami Einsatzkästen-Set, 10 Stk/VE Zubehör und Kleinteile sortiert und griffbereit vorhalten: im Einsatzkästen-Set bestehend aus pulverbeschichteter Ablage und 10 ABS-Kunststoffkästen. Die Kästen besitzen verschiedene Größen – passend für unterschiedliche Teilgrößen. Einsatzkästen-Set Optimiert Organisation Aus robustem Kunststoff Höhe = 63 mm Breite = 416 mm Tiefe = 156 mm Material = ABS-Kunststoff Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
416 mm
Höhe:
63 mm
Material:
ABS-Kunststoff\;Edelstahl\;
Tiefe:
156 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\/GLS
Weitere Suchbegriffe: fami einsatzkasten, Werkzeughalter für Lochplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.