Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech EKG-Kabel für Defibrillator Lifeline ECG/PRO 233524-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233524-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DAC-2021
EAN/GTIN:
     4055091221939
Suchbegriffe:
Defibrillator Adapter
Defibrillator Kabel
EKG-Kabel
Patientenkabel
defibtech EKG-Kabel für Defibrillator Lifeline ECG/PRO Herztätigkeit beim Patienten vor Ort oder im Rettungseinsatz überwachen: mithilfe des defibtech EKG-Kabels für Lifeline ECG/PRO. Medizinisches Personal vom Arzt bis zum Rettungssanitäter schließt das Kabel per Stecker einfach an den jeweiligen Defibtech Lifeline Defibrillator an und zeichnet 3-Kanal-EKGs auf. defibtech EKG-Kabel für Lifeline ECG/PRO Zur Patientenüberwachung 3-Kanal-EKG (II. Ableitung) Ausschließlich im Überwachungsmodus verwendbar Inkl. Kabel und Stecker
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: defibrillator adapter, Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.