Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline ECG AED, inklusive Safe-Set 233522-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233522-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E2460-DE
EAN/GTIN:
     4055091221953
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline ECG AED, inklusive Safe-Set Erste Hilfe korrekt durchführen und die Herztätigkeit des Betroffenen im Blick behalten: dank defibtech Defibrillator Lifeline ECG AED mit Audio- sowie Video-Anleitung und EKG-Kontrollmodus. defibtech Lifeline ECG AED mit Audio- sowie Video-Anleitung und EKG-Anzeige Ergonomisches Design mit interaktiver Oberfläche – schnell und korrekt bedienbar Langlebig, schwallwasserfest und staubdicht konzipiert Interner Speicher nimmt 60 Minuten EKG-Daten auf (per SD-Karte erweiterbar) Software Updates einfach via Speicherkarte oder USB aufspielen Akustisches und visuelles Warnsignal bei Problemen mit Batterie und Co. Schutzklasse/-art = IP 55 Ladezeit für Schockabgabe = 4 s Stand-by-Zeit = 4 Jahre Sprachmodul = ja Datenschnittstellen = SD-Datenkarte Auswertung am PC = ja Betriebsautomatik = ja Selbsttests = ja Batteriekapazität = 2800 Ah/per unit Höhe = 58 mm Breite = 185 mm Tiefe = 240 mm Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
2800 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
ja
Breite:
185 mm
Datenschnittstellen:
SD-Datenkarte
Eigengewicht:
1.4 kg
Höhe:
58 mm
Schutzklasse/-art:
IP 55
Ladezeit für Schockabgabe:
4 s
Selbsttests:
ja
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
4 Jahre
Tiefe:
240 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90189084
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.701,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,34*
€ 3.528,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.927,98*
€ 3.484,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.808,13*
€ 3.341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.742,73*
€ 3.263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.701,13*
€ 3.214,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.