Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline View AUTO AED, inklusive Sa 233521-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233521-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E2210D3
EAN/GTIN:
     4055091221960
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline View AUTO AED, inklusive Safe-Set Erste Hilfe angeleitet und effektiv durchführen: Der defibtech Lifeline View AUTO AED Defibrillator funktioniert automatisch auf Knopfdruck. Dank Audio- und Video-Anweisungen können Ersthelfer selbst in lautem Umfeld allen Schritten bei der Ersten Hilfe folgen. defibtech Defibrillator Lifeline View AUTO AED mit Audio- und Video-Anleitung Ergonomisches Design mit interaktiver Oberfläche – schnell und korrekt bedienbar Langlebig und stoßfest konzipiert (nach Militärstandards) Interner Speicher nimmt 60 Minuten EKG-Daten auf (per SD-Karte erweiterbar) Software Updates einfach via Speicherkarte aufspielen Akustisches und visuelles Warnsignal bei Problemen mit Batterie und Co. Schutzklasse/-art = IP 55 Ladezeit für Schockabgabe = 4 s Stand-by-Zeit = 4 Jahre Sprachmodul = ja Datenschnittstellen = SD-Datenkarte Auswertung am PC = ja Betriebsautomatik = ja Selbsttests = ja Batteriekapazität = 2800 Ah/per unit Höhe = 58 mm Breite = 185 mm Tiefe = 240 mm Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
2800 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
ja
Breite:
185 mm
Datenschnittstellen:
SD-Datenkarte
Eigengewicht:
1.4 kg
Höhe:
58 mm
Schutzklasse/-art:
IP 55
Ladezeit für Schockabgabe:
4 s
Selbsttests:
ja
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
4 Jahre
Tiefe:
240 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90189084
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.527,44*
€ 1.692,22*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.544,57*
€ 1.710,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,31*
€ 2.035,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,37*
€ 2.005,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,99*
€ 1.931,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,64*
€ 1.885,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,57*
€ 1.838,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.