Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Spundfass, UN-Zulassung, innen roh, 60 l 232787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232787-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     122851
EAN/GTIN:
     4055091220925
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Stahl-Spundfass, UN-Zulassung, innen roh, 60 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Spundfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fassgrößen – mit oder ohne Innenlackierung. Stahl-Spundfass Mit UN-Zulassung Außen blau lackiert In unterschiedlichen Größen mit und ohne Innenlackierung Inhalt = 60 l Höhe = 570 mm Durchmesser = 395 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
395 mm
Eigengewicht:
5 kg
Höhe:
570 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
575.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.