Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister aus PE, UN-Zulassung, ableitfähig, 60 l 232770-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232770-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129121
EAN/GTIN:
     4055091220918
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister aus PE, UN-Zulassung, ableitfähig, 60 l Entzündbare Flüssigkeiten sicher im Rahmen der UN-Gesetzgebung aufbewahren und transportieren: in dem Kanister aus Polyethylen (PE) mit UN-Zulassung. Elektrisch ableitend, unterdrückt das Gebinde elektrostatische Aufladung und vermeidet damit Staubansammlungen und elektrische Felder in explosionsgefährdeter Umgebung. Kanister aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) Mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern Für entzündbare Flüssigkeiten geeignet Ableitfähig Palettengerechte Form, stapelbar Mit Tragegriff, Schraubkappe und PE-Napfdichtung In verschiedenen Größen erhältlich Inhalt = 60 l Höhe = 630 mm Breite = 332 mm Tiefe = 396 mm Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = schwarz Eigengewicht = 2,8 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
schwarz
Breite:
332 mm
Eigengewicht:
2.8 kg
Höhe:
630 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
396 mm
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
396.00 mm
DEPTH GRO:
396.00 mm
WEIGHT GRO:
2.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.