Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer aus PP, UN-Zulassung, 11 Liter, 10 Stk/VE 232767-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232767-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     251248
EAN/GTIN:
     4055091220888
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer aus PP, UN-Zulassung, 11 Liter, 10 Stk/VE Mit diesem Eimer samt Deckel aus Polypropylen (PP) mit UN-Zulassung erhalten Sie ein robustes und widerstandsfähiges Behältnis zur Aufbewahrung von Lebensmitteln etc. – mit Originalitätsschutz. Der Tragebügel gewährleistet einen einfachen Transport. Im wirtschaftlichen 10er-Pack. Eimer aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP) Mit UN-Zulassung Für Lebensmittel geeignet Deckel inkl. Komfort-Öffnungslasche mit Originalitätsschutz Kunststoff-Tragebügel 10 Stk/VE In verschiedenen Größen erhältlich Inhalt = 11 l Höhe = 245 mm Öffnung Durchmesser = 293 mm Griffe Anzahl = 1 Material = Polypropylen (PP) Behälter Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Behälter Farbe:
weiß
Höhe:
245 mm
Inhalt:
11 l
Material:
Polypropylen (PP)
Öffnung Durchmesser:
293 mm
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
293.00 mm
DEPTH GRO:
293.00 mm
WEIGHT GRO:
.412000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Lebensmittelkanister, lebensmittelkanister, Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,12*
€ 179,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,60*
€ 176,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,97*
€ 170,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,18*
€ 162,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,39*
€ 139,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.