Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, stapelbar, HxBxT 338 x 310 x 410 232762-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232762-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174007
EAN/GTIN:
     4250692929349
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter, stapelbar, HxBxT 338 x 310 x 410 mm, 27 l In dem stapelbaren Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Kunststoff transportieren Sie gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III sicher mit UN-Zulassung. Der Stülpdeckel mit Metall-Clips sorgt für einen festen Verschluss und ein einfaches Handling des Transportgutbehälters. Gefahrgut-Mehrwegbehälter für Farben, Spraydosen etc. UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III Stülpdeckel mit fest montierten Metall-Clip-Verschlüssen Aus widerstandsfähigem, purpurrotem Polypropylen (PP) gefertigt Platzsparend stapelbar In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Gefahrgut-Mehrwegbehälter Deckel feststellbar = ja Deckel Material = Kunststoff Farbe = rot Material = Kunststoff Höhe = 338 mm Breite = 310 mm Tiefe = 410 mm Volumen = 27 l
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Gefahrgut-Mehrwegbehälter
Breite:
310 mm
Deckel feststellbar:
ja
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Höhe:
338 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
410 mm
Volumen:
27 l
HEIGHT GRO:
338.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
2.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.