Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerk u. Container-Pumpe, für 200-Liter-Fässer u. 1.000- 232752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232752-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137396
EAN/GTIN:
     4055091220772
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Fass-Rührwerke
Mischwerk u. Container-Pumpe, für 200-Liter-Fässer u. 1.000-Liter-IBC Emulsionen, Dispersionen oder Suspensionen einfach ökonomisch mischen und fördern: via Mischwerk und Container-Pumpe. Das Kombi-Gerät mit robustem Polypropylen-Pumpwerk für 1.000-l-IBC und 200-l-Fässer ist stufenlos regelbar – von 100 % Mischen bis 100 % Pumpen. Mischwerk und Pumpe in einem Ideal für Emulsionen, Dispersionen und Suspensionen Für 1.000-l-IBC und 200-l-Fässer verwendbar Robustes Polypropylen-Pumpwerk Stufenlos regelbar – von 100 % Mischen bis 100 % Pumpen 500-W-Motor mit 5-m-Kabel und Stecker Für Flockungshilfsmittel, Polymere und Chemikaliengemische geeignet Optionales Zubehör-Set Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC Förderleistung = 160 Liter/Minute Viskosität max. = 150 mPas Motor Anschluss = 2-poliger Stecker Motor IP Schutzart = IP 24 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2,5 m Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Eintauchtiefe = 1,400 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
1400 mm
Förderleistung:
160 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Material:
Polypropylen (PP)
Motor Anschluss:
2-poliger Stecker
Motor IP Schutzart:
IP 24
Schlauchlänge:
2.5 m
Viskosität max.:
150 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
4.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.066,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,98*
€ 1.445,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,58*
€ 1.439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,46*
€ 1.383,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,11*
€ 1.337,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,14*
€ 1.268,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.