Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte aus PU, wiederverwendbarer Kanalschutz, HxBxT 8 232735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232735-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116039
EAN/GTIN:
     4055091220710
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte aus PU, wiederverwendbarer Kanalschutz, HxBxT 8 x 600 x 600 mm Im Leckage-Fall die Umwelt vor Verschmutzungen schützen: mit der Abdichtmatte aus PU. Der wiederverwendbare Kanalschutz verhindert, dass Öle und andere Flüssigkeiten z. B. ins Abwasser gelangen. Die klebende Unterseite passt sich dabei dem jeweiligen Boden an und dichtet sicher ab. Abdichtmatte aus PU Wiederverwendbarer Kanalschutz Dichtet Kanalabschlüsse und Gullys sicher ab Resistent gegen Wasser, Öl und viele Chemikalien Kunststoffmischung unterseitig klebend und flexibel an Untergrund anpassbar Geeignet für Flüssigkeiten = Gefahrstoffe Material = Polyurethan (PU) Material Einheit = Matten Länge = 600 mm Stärke = 8 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Geeignet für Flüssigkeiten:
Gefahrstoffe
Farbe:
gelb
Länge:
600 mm
Material:
Polyurethan (PU)
Material Einheit:
Matten
Stärke:
8 mm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 149,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 156,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132787
ab € 73,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.