Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, PE-Palette, 800 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 232536-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232536-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266153
EAN/GTIN:
     4055091220000
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, PE-Palette, 800 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Im IBC mit PE-Palette lagern Sie Chemikalien, Lebensmittel und andere Stoffe in einem robusten UV-stabilisierten HDPE-Behälter. Dank des verzinkten Gitterrahmens behält der Container auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 54 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
54 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.