Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW225, Auslauf NW80 232535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232535-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266152
EAN/GTIN:
     4055091219998
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW225, Auslauf NW80 Im IBC mit PE-Palette lagern Sie Chemikalien, Lebensmittel und andere Stoffe in einem robusten UV-stabilisierten HDPE-Behälter. Dank des verzinkten Gitterrahmens behält der Container auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 800 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 48 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
48 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,99*
€ 604,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,75*
€ 593,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,18*
€ 540,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.