Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für rothopro Abfalleimer TITAN, 85 l, grün 232358-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232358-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4587005053WS
EAN/GTIN:
     4052021000688
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Deckel für rothopro Abfalleimer TITAN, 85 l, grün Der Deckel für den rothopro® Abfalleimer TITAN bildet den idealen Abschluss für den gleichnamigen Abfalleimer. Er ist aus stabilem, haltbarem Kunststoff gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Auf der Oberfläche sind Kanäle integriert, sodass Regenwasser leichter abfließen kann und sich keine überschüssige Flüssigkeit auf dem Deckel ansammelt. Deckel für rothopro® Abfalleimer TITAN Für den Innen- und Außenbereich geeignet Kanäle zur Ableitung von Regenwasser Griff für einfaches Handling Haltbare Kunststoffkonstruktion Leicht zu reinigen Lebensmittelechte Farbe (außer schwarz und grau) In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Deckel Typ = Auflagedeckel Bügel/Griffe = ohne Höhe = 60 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Durchmesser = 500 mm Farbe = grün Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Oberfläche = glatt Eigengewicht = 0,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Durchmesser:
500 mm
Eigengewicht:
0.9 kg
Farbe:
grün
Höhe:
60 mm
Tiefe:
500 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Bügel/Griffe:
ohne
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
.669000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, abfallbehälter deckel pp, deckel mehrzweckbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,95*
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,95*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 23,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.