Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® Wischtuch X80 8347 230707-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230707-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000469220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
WypAll® Wischtuch X80 8347 wiederverwendbar für anspruchsvolle Pflege und Reinigung durch die Hydroknit*-Technologie ist jedes Tuch stark, strapazierfähig und reißfest und erhält seine Festigkeit und Größe von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung Weitere technische Eigenschaften VE/Palette: 55 Rollen Material: HYDROKNIT™ Technologie passend für: 9000 469 107, 9000 469 108
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
5.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48189090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.