Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX®Atemschutzhalbmaske 800201 EN140:1998 229780-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229780-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370731
EAN/GTIN:
     4019444000695
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
MOLDEX®Atemschutzhalbmaske 800201 EN140:1998 ohne Filter und Halterung es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt Maskenkörper nach EN 140:1998 Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer Weitere technische Eigenschaften Norm: EN140:1998
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90200010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutzmasken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.