| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228431-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000377835 EAN/GTIN: 4025888247855 |
| |
|
| | |
| NORWAY Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes Gr.M Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Tex-Protector®-beschichtet, Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 480.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.410000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62033210 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,99* | € 30,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,12* | € 30,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,23* | € 30,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,13* | € 31,70* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,71* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|