| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-225609-YY Herst.-Nr.: 9225-15010-020 EAN/GTIN: 4052301091641 |
| |
|
| | |
| Gebotsschild 'Bitte 1,5 m Abstand halten', Ø 200 mm, PVC-Folie, selbstklebend Abstands-Gebote in Corona-Zeiten fachgerecht kennzeichnen und Tröpfcheninfektionen vorbeugen: mit dem Gebotsschild 'Bitte 1,5 m Abstand halten'. Die widerstandsfähige PVC-Folie ist für die Fixierung auf glatten Oberflächen oder Kurzflorteppichen geeignet – und das im Innen- sowie Außenbereich. Dank selbstklebender Rückseite lässt sich das Schild schnell und einfach anbringen. Gebotsschild 'Bitte 1,5 m Abstand halten' zur Sicherheitskennzeichnung Für den Innen- und Außenbereich geeignet Auch zur Anbringung auf Kurzflorteppichen verwendbar Ideal zur Umsetzung von Corona-Hygienekonzepten Selbstklebende PVC-Folie In verschiedenen Größen und Stückzahlen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | .019000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39199080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Abstand halten, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, aufkleber, Gebotsschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 4,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,49* | € 6,97* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,49* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|